UTU - Monimittarikeskus FE - mirri325.06Y 250A IP20 FE

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Mittariristikkojen määrä:

6
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot8
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot12

Nimellisvirta:

250 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot125 A

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mittariristikkojen määrä - 6

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Kenttien lukumäärä - 1

  • Materiaali - teräs

  • Nimellisvirta - 250 A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

392 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6410033314625

Sähkönumero

3331462

Toimittajan tuotenumero

MIRRI325.06Y-250A

Tukkuerä

1

Mittariristikkojen määrä:

6

Asennustapa:

pinta-asennus

Kenttien lukumäärä:

1

Materiaali:

teräs

Nimellisvirta:

250 A

Alapuolisella kytkentätilalla:

puristimilla

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Moduulirivien määrä:

3

Leveys:

400 mm

Korkeus:

2024 mm

Syvyys:

100 mm

Upotusleveys:

0 mm

Upotuskorkeus:

0 mm

Upotussyvyys:

0 mm

Väri:

muu

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Monimittarikeskus IP20 (lisäosa). Pinta-asennukseen. ilman pääkytkintä.Nimellisvirta 250A. Kuusi mittaripaikkaa. Syöttö ylhäältä ja lähdötalhaalta. Lisävarusteena ovi 3331695.

Monimittarikeskus IP20 (lisäosa). Pinta-asennukseen, ilman pääkytkintä. Nimellisvirta 250A. Kuusi mittaripaikkaa. Syöttö ylhäältä ja lähdöt alhaalta. Lisävarusteena ovi 3331695.

UTU -tuote

Tutustu UTU-sarjaan