TE CONNECTIVITY - Kulmapistokepääte kosk.suojattu 36-42 kV - RSTI-6952 1250A 500-630mm2 42kV

TE Connectivity Energy GmbH
KopioiKopioi
TE CONNECTIVITY - Kulmapistokepääte kosk.suojattu 36-42 kV - RSTI-6952 1250A 500-630mm2 42kV

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännite - 42000 V

  • Nimellisvirta - 1250 A

  • Kaapelin halkaisija - 500...630 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 setti

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

5204608

Toimittajan tuotenumero

CR6078-011

Tukkuerä

15

Nimellisjännite:

42000 V

Nimellisvirta:

1250 A

Kaapelin halkaisija:

500...630 mm

Kosketussuojattu kulmapistokepääte 1250 A 500-630 mm2 30 kV.Momenttiruuvikiristeiset liittimet. Sopii ns. tyypin C2 M16-kierteiseen1250 A läpivientieristimeen.

TE CONNECTIVITY -tuote

Tutustu TE CONNECTIVITY-sarjaan