TE CONNECTIVITY - Kulmapistokepääte kosketussuoj. 36-42 kV - RSTI-6951 1250 A 400 mm2 42 kV

TE Connectivity Energy GmbH
KopioiKopioi
TE CONNECTIVITY - Kulmapistokepääte kosketussuoj. 36-42 kV - RSTI-6951 1250 A 400 mm2 42 kV

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännite - 42000 V

  • Nimellisvirta - 1250 A

  • Kaapelin halkaisija - 400...400 mm

  • Pituus - 196 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 setti

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

5204612

Toimittajan tuotenumero

CR6079-011

Tukkuerä

15

Nimellisjännite:

42000 V

Nimellisvirta:

1250 A

Kaapelin halkaisija:

400...400 mm

Pituus:

196 mm

Kosketussuojattu kulmapistokepääte 1250 A 400 mm2 30 kV.Momenttiruuvikiristeiset liittimet. Sopii ns. tyypin C2 M16-kierteiseen1250 A läpivientieristimeen.

RSTI-sarjan kosketussuojatut kulmapistokkeet on valmistettu joustavasta silikoonimateriaalista ja ne on tarkoitettu käytettäväksi esim. keskijännitekojeistossa, joissa liitäntätekniikka on EN50180/50181 mukainen \"C\"- tyypin kartio. Päätettä voidaan käyttää niin sisä- kuin ulkotiloissa. RSTI-sarjan kulmapistokkeet soveltuvat 400-1000 mm2 kaapelille 42 kV käyttöjännitteelle asti. Kaapelikenkä on momenttiruuvillinen.
RSTI- päätteet on testattu HD629.1 S2 mukaisesti.

TE CONNECTIVITY -tuote

Tutustu TE CONNECTIVITY-sarjaan