Etusivu

WAGO - Holkkitiiviste muovi - 895-1601, M40, 20 - 26 mm(5 kpl)

WAGO Finland Oy
KopioiKopioi
WAGO - Holkkitiiviste muovi - 895-1601, M40, 20 - 26 mm(5 kpl)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Sopii kaapelihalkaisijoille:

20...26 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot13...18 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot9...16 mm

Kierrekoko metrinen/PG:

40
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot25

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kierre - metrinen

  • Sopii kaapelihalkaisijoille - 20...26 mm

  • Materiaali - muovi

  • Kierrekoko metrinen/PG - 40

  • Kotelointiluokka (IP) - IP65

Pakkaus ja ehdot

  • 5 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4045454006433

Sähkönumero

1708800

Toimittajan tuotenumero

895-1601

Tukkuerä

5

Kierre:

metrinen

Sopii kaapelihalkaisijoille:

20...26 mm

Materiaali:

muovi

Kierrekoko metrinen/PG:

40

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Väri:

musta

Halogeeniton:

kyllä

Materiaalin laatu:

polyamidi (PA)

Kierteen nousu:

1.5 mm

Vastamutterilla:

ei

Malli / Tyyppi:

suora

Pikakiinnitys:

ei

Vedonpoistin:

kyllä

Erillinen holkkitiiviste:

kyllä

Tiivisteen tyyppi:

Tiivisterengas

Käyttölämpötila:

-40...60 °C

M40, 20 - 26 mm

Hybridi- ja sähköautojen latauslaitteiden sähkönsyöttöön

Lattakaapelijärjestelmän edut: 
- Kustannusten selkeä jako
- Järjestelmä on nopea rakentaa
- Omat parkkipaikat säilyvät
- Latauslaitteita on helppo lisätä jälkikäteen