Etusivu

WAGO - Holkkitiiviste muovi - 895-1602, M25, 9-16 mm (5 kpl)

WAGO Finland Oy
KopioiKopioi
WAGO - Holkkitiiviste muovi - 895-1602, M25, 9-16 mm (5 kpl)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Sopii kaapelihalkaisijoille:

9...16 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot20...26 mm

Kierrekoko metrinen/PG:

25
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot40

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kierre - metrinen

  • Sopii kaapelihalkaisijoille - 9...16 mm

  • Materiaali - muovi

  • Kierrekoko metrinen/PG - 25

  • Kotelointiluokka (IP) - IP65

Pakkaus ja ehdot

  • 5 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4045454006440

Sähkönumero

1708801

Toimittajan tuotenumero

895-1602

Tukkuerä

5

Kierre:

metrinen

Sopii kaapelihalkaisijoille:

9...16 mm

Materiaali:

muovi

Kierrekoko metrinen/PG:

25

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Halogeeniton:

kyllä

Materiaalin laatu:

polyamidi (PA)

Kierteen nousu:

1.5 mm

Vastamutterilla:

ei

Malli / Tyyppi:

suora

Pikakiinnitys:

ei

Vedonpoistin:

kyllä

Erillinen holkkitiiviste:

kyllä

Tiivisteen tyyppi:

Tiivisterengas

Käyttölämpötila:

-40...60 °C

M25, 9 - 16 mm