Etusivu

PCE - Jatkopistorasia Taurus - 2510-SR 1-os 16A IP20

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • Väri - musta

  • Nimellisvirta - 16 A

  • Materiaali - kumi

  • Materiaalin laatu - kestomuovi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

TAURUS

EAN-koodi

9003399465420

Sähkönumero

2423991

Toimittajan tuotenumero

2510-SR

Tukkuerä

20

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Väri:

musta

Nimellisvirta:

16 A

Materiaali:

kumi

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pistokkeen kulma:

suora

Liitäntätapa:

ruuviliitos

Napojen lukumäärä:

3

Nimellisjännite:

250 V

PCE 2510-sr Schukojatkopistorasia Taurus2 1-os IP20 kumi/pa, jousiläppä