Etusivu

PCE - Jatkopistorasia Taurus - 2512-SR 1-os 16A IP54

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kotelointiluokka (IP):

IP54

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelointiluokka (IP) - IP54

  • Väri - musta

  • Nimellisvirta - 16 A

  • Materiaali - kumi

  • Materiaalin laatu - kestomuovi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

9003399465543

Sähkönumero

2423992

Toimittajan tuotenumero

2512-SR

Tukkuerä

20

Kotelointiluokka (IP):

IP54

Väri:

musta

Nimellisvirta:

16 A

Materiaali:

kumi

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pistokkeen kulma:

suora

Liitäntätapa:

ruuviliitos

Napojen lukumäärä:

3

Nimellisjännite:

250 V

PCE 2512-sr Schukojatkopistorasia Taurus2 1-os IP54 kumi/pa, jousiläppä