TELE-TUKKU - Kaiutinkaapeli 2x1.5 FRNC Dca - SCH2015

Tele-Tukku Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

1.5 mm²

Johtimien määrä:

2
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 1.5 mm²

  • Johtimen eristyksen spesifikaatio - muu

  • Johtimien määrä - 2

  • Johdineriste - muu

  • Ulkovaipan materiaali - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 500 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6416280458754

Sähkönumero

0259111

Toimittajan tuotenumero

SCH2015

Tukkuerä

500

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

1.5 mm²

Johtimen eristyksen spesifikaatio:

muu

Johtimien määrä:

2

Johdineriste:

muu

Ulkovaipan materiaali:

muu

Kaapelin muoto:

pyöreä

Kaapelin korkeus (noin):

7 mm

Kaapelin leveys (noin):

7 mm

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

7 mm

Johdintunniste:

väri

Johdinväri:

monivärinen

Ulkovaipan väri:

musta

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Dca

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

s2

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

d2

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

a1

Kaiutinkaapeli FRNC 2x1,5 mm kierretty, kiinteisiin asennuksiin, MustaDca-s2,d2,a1



Klotz SCH2015 Kaiutinkaapeli - LHC 2 x 1,5 mm² - FRNC - CPR Dca

- Erittäin matala palamislämpö (LHC)
- Hienojakoiset paljaat kuparilangat
- Halogeenivapaa ja syövyttämätön (FRNC)
- CPR luokka Dca - s2, d2, a1 EN50575

2x1,5 mm2 30x0,25mm 11,8 Ω/km
Kaapelin halkaisija 7mm
Paino 0,06 kg/m