TELE-TUKKU - Kaiutinkaapeli 2x6 FRNC Dca - SCH2060

Tele-Tukku Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

6 mm²

Johtimien määrä:

2
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 6 mm²

  • Johtimen eristyksen spesifikaatio - muu

  • Johtimien määrä - 2

  • Johdineriste - muu

  • Ulkovaipan materiaali - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 200 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6416280458808

Sähkönumero

0259114

Toimittajan tuotenumero

SCH2060

Tukkuerä

500

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

6 mm²

Johtimen eristyksen spesifikaatio:

muu

Johtimien määrä:

2

Johdineriste:

muu

Ulkovaipan materiaali:

muu

Kaapelin muoto:

pyöreä

Kaapelin korkeus (noin):

10.6 mm

Kaapelin leveys (noin):

10.6 mm

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

10.6 mm

Johdintunniste:

väri

Johdinväri:

monivärinen

Ulkovaipan väri:

musta

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Dca

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

s2

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

d2

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

a1

Kaiutinkaapeli FRNC 2x6 mm kierretty, kiinteisiin asennuksiin, MustaDca-s2,d2,a1

Klotz SCH2060 Kaiutinkaapeli - LHC 2 x 6,0 mm² - FRNC - CPR Dca

- Erittäin matala palamislämpö (LHC)
- Hienojakoiset paljaat kuparilangat
- Halogeenivapaa ja syövyttämätön (FRNC)
- CPR luokka Dca - s2, d2, a1 EN50575

2x6,0 mm2 84x0,30mm 3 O/km
Kaapelin halkaisija 10,6mm
Paino 0,17 kg/m