RITTAL - Kytkentäkaappi 800x1200x300 - 1280000 Kaappi seinäasennus FE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Materiaali:
teräsLeveys:
800 mmKorkeus:
1200 mmTärkeimmät tuotetiedot
Väri - muu
Materiaali - teräs
Leveys - 800 mm
Korkeus - 1200 mm
Syvyys - 300 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
201 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4028177813236
Sähkönumero
3465167
Toimittajan tuotenumero
1280000
Tukkuerä
1
Väri:
muu
Materiaali:
teräs
Leveys:
800 mm
Korkeus:
1200 mm
Syvyys:
300 mm
Materiaalin laatu:
muu
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Iskunkestävyysluokka:
IK10
Asennuslevyllä:
kyllä
Ovien lukumäärä:
1
Ikkunallisella ovella:
ei
Viistokatto:
ei
Asennuslevyn asennussyvyys aseteltavissa:
ei
Pylväskiinnitys:
ei
Pintamateriaali:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Uppoasennukseen:
ei
Lukkojen lukumäärä:
1
RAL-numero:
7035
Sopii metriseen järjestelmään:
ei
Tuulettavalla ovella:
ei
EMC-versio:
ei
Takaovella:
ei
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
RITTAL -tuote
Tutustu RITTAL-sarjaan