ABB - Virtakisko 57 mod SU200M - PS3/57/25BP-C,3-nap UL489

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Vaiheiden lukumäärä - 3
Napojen lukumäärä - 57
Pituus - 1020 mm
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 57
Mitoitettu jatkuva virta Iu - 80 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4016779949965
Sähkönumero
3211291
Toimittajan tuotenumero
PS3/57/25BP-C
Tukkuerä
10
Vaiheiden lukumäärä:
3
Napojen lukumäärä:
57
Pituus:
1020 mm
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
57
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
80 A
Eristetty:
kyllä
Sähköisen liitännän tyyppi:
nasta
Sopii laitteiden lukumäärälle:
19
Poikkipinta-ala:
25 mm²
Soveltuu laitteille, joissa N-kisko:
ei
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue:
480 V
Soveltuu laitteille, joissa apukytkin:
ei
Väri:
harmaa
Terminen mitoituskestovirta Icw:
10 kA
ABB -tuote
Tutustu ABB-sarjaan