ABB - Virtakisko SU200M - 2-napainen 56 moduulia UL 489

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Vaiheiden lukumäärä:
2Tärkeimmät tuotetiedot
Vaiheiden lukumäärä - 2
Napojen lukumäärä - 56
Jakoväli - 17.6 mm
Pituus - 1003 mm
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 56
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
10 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4016779949941
Sähkönumero
3217641
Toimittajan tuotenumero
PS2/56/25BP-C
Tukkuerä
10
Vaiheiden lukumäärä:
2
Napojen lukumäärä:
56
Jakoväli:
17.6 mm
Pituus:
1003 mm
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
56
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
80 A
Eristetty:
kyllä
Sähköisen liitännän tyyppi:
nasta
Sopii laitteiden lukumäärälle:
28
Poikkipinta-ala:
25 mm²
Soveltuu laitteille, joissa N-kisko:
ei
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue:
480 V
Soveltuu laitteille, joissa apukytkin:
ei
Väri:
harmaa
Terminen mitoituskestovirta Icw:
10 kA
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
ABB -tuote
Tutustu ABB-sarjaan