BACHMANN - Kaapelitien kansi - LOOP ROUND RAL 9006

Bachmann Sales GmbH & Co. KG
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sopii kaapelihalkaisijoille - 0...25 mm

  • Kierrekoko (metrinen) - 80

  • Kaapeliläpivienti - pyöreä

  • Malli / Tyyppi - suljettu

  • Keskiöreikä - 80 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4057298014994

Sähkönumero

1435701

Toimittajan tuotenumero

930.300

Tukkuerä

1

Sopii kaapelihalkaisijoille:

0...25 mm

Kierrekoko (metrinen):

80

Kaapeliläpivienti:

pyöreä

Malli / Tyyppi:

suljettu

Keskiöreikä:

80 mm

Seinämän paksuus:

0...0 mm

Halogeeniton:

ei

Väri:

harmaa

Vedonpoistin:

ei

Kutistustapa:

ei

Materiaali:

muu

Kulmamalli:

ei

Vedenpitävä:

ei

Palonkestävä:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Kaasunkestävä:

ei

LOOP ROUND Kaapeliläpivienti pöytään, zamak 80mm halkaisija, Alumiini RAL9006

Toiminnallinen ja laadukas kaapeliläpivienti kestävää zamak- materiaalia (sinkin metalliseos, joka sisältää seosmetalleina enimmäkseen alumiinia, magnesiumia ja kuparia).

Kannessa musta harjasosa sekä irrotettava, lukittava kansi, joka voidaan kiinnittää neljään eri asentoon. Asennussyvyys 21mm ja asennusreiän halkaisija 80mm. Väri metallinharmaa/ alumiini RAL9006.

Muut värivaihtoehdot omilla sähkönumeroillaan:

1435702 rosteri
1435703 musta
1435704 valkoinen

BACHMANN -tuote

Tutustu BACHMANN-sarjaan