BACHMANN - Kaapelitien kansi - LOOP ROUND valkoinen

Bachmann Sales GmbH & Co. KG
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sopii kaapelihalkaisijoille - 0...25 mm

  • Kaapeliläpivienti - pyöreä

  • Malli / Tyyppi - suljettu

  • Keskiöreikä - 80 mm

  • Seinämän paksuus - 0...0 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

40572908015021

Sähkönumero

1435704

Toimittajan tuotenumero

930.303

Tukkuerä

1

Sopii kaapelihalkaisijoille:

0...25 mm

Kaapeliläpivienti:

pyöreä

Malli / Tyyppi:

suljettu

Keskiöreikä:

80 mm

Seinämän paksuus:

0...0 mm

Halogeeniton:

ei

Väri:

valkoinen

Vedonpoistin:

ei

Kutistustapa:

ei

Materiaali:

muu

Kulmamalli:

ei

Vedenpitävä:

ei

Palonkestävä:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Kaasunkestävä:

ei

LOOP ROUND Kaapeliläpivienti pöytään, zamak 80mm halkaisija, VALKOINEN RAL9016

Toiminnallinen ja laadukas kaapeliläpivienti kestävää zamak- materiaalia (sinkin metalliseos, joka sisältää seosmetalleina enimmäkseen alumiinia, magnesiumia ja kuparia.), Kannessa musta harjasosa sekä irrotettava, lukittava kansi, joka voidaan kiinnittää neljään eri asentoon. Asennussyvyys 21mm ja asennusreiän halkaisija 80mm. Väri Valkoinen, RAL9016.

Muut värivaihtoehdot omilla sähkönumeroillaan:
1435702 rosteri
1435701 metallinharmaa
1435703 musta

BACHMANN -tuote

Tutustu BACHMANN-sarjaan