Etusivu

KAMIC - Opaste - 1801PWS-26H

Kamic Installation Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Suunta:

oikea
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotmuu

Kaksipuoleinen:

ei
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotkyllä

Havaintoetäisyys:

26 m

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - lisälehti/levy

  • Opaste - poistumistie

  • Suunta - oikea

  • Pituus - 270 mm

  • Leveys - 140 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7331942017386

Sähkönumero

4266324

Toimittajan tuotenumero

1801PWS-26H

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

lisälehti/levy

Opaste:

poistumistie

Suunta:

oikea

Pituus:

270 mm

Leveys:

140 mm

Kaksipuoleinen:

ei

Materiaalin paksuus:

2 mm

Havaintoetäisyys:

26 m

Opaste Profilux-26 nuoli oikealle ja rullatuoli 1-puolinenhavaintoetäisyys 26m

Opastepaketti Profilux-26 / Profilux-26/CBS opastevalaisimelle
  • nuoli oikealle ja rullatuoli
  • 1-puolinen
  • havaintoetäisyys 26 metriä

KAMIC

KAMIC -tuote

Tutustu KAMIC-sarjaan