Etusivu

KAMIC - Opaste - 1801PWS-64N

Kamic Installation Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Suunta:

alaspäin
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotmuu

Kaksipuoleinen:

ei

Havaintoetäisyys:

64 m

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - lisälehti/levy

  • Opaste - poistumistie

  • Suunta - alaspäin

  • Pituus - 655 mm

  • Leveys - 335 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7331942017379

Sähkönumero

4266323

Toimittajan tuotenumero

1801PWS-64N

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

lisälehti/levy

Opaste:

poistumistie

Suunta:

alaspäin

Pituus:

655 mm

Leveys:

335 mm

Kaksipuoleinen:

ei

Materiaalin paksuus:

2 mm

Havaintoetäisyys:

64 m

Opaste Profilux-64 nuoli alas ja rullatuoli 1-puolinen havaintoetäisyys64m

Opastepaketti Profilux-64 / Profilux-64/CBS opastevalaisimelle
  • nuoli alas ja rullatuoli
  • 1-puolinen
  • havaintoetäisyys 64 metriä

KAMIC

KAMIC -tuote

Tutustu KAMIC-sarjaan