HAGER - Vikavirtasuojakytkin - CDA225RA 30mA A/2x25A autoT 5M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 2
Mitoitettu vikavirta - 30 A
Nimellisvirta - 25 A
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 5
Vikavirran tyyppi - A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250611620525
Sähkönumero
3246533
Toimittajan tuotenumero
CDA225RA
Tukkuerä
6
Napojen lukumäärä:
2
Mitoitettu vikavirta:
30 A
Nimellisvirta:
25 A
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
5
Vikavirran tyyppi:
A
Asennustapa:
DIN-kisko
Nimellisjännite:
230 V
Mitoitettu eristysjännite Ui:
2500 V
Oikosulkukatkaisukyky (Icw):
10000 kA
Syöksyjännitekestoisuus Uimp:
4 kV
Taajuus:
50 Hz
Sykäysvirrankestoisuus:
4 kA
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Liitettävä johdin, lanka:
1.5...35 mm²
Liitettävä johdin, monisäikeinen:
1.5...35 mm²
Ympäristön lämpötila käytön aikana:
-25...35 °C
Vikavirtasuojakatkaisijat (RCD) EN 50557 ja EN 61008-1 mukaan, 2-napainen (L+N) nimellisvirta 25A Idn = 30 mA, tyyppi A, suojausluokka IP2x. Tuote itsetestaava ja automaattisesti jälleen kytkevä mikäli poiskytkentään kuormapiirissä ei havaita maavuotovikaa, maksimissaan 3 perättäistä viritystä. Kehikkoliittimet tulo- ja lähtökaapelien liitäntään. Sininen testipainike tuotteen toiminnon manuaaliseen testaukseen. Soveltuu kohteisiin, joissa testilaukaisu ei käytännön syistä ole helposti tehtävissä tai käyttökatkokset voivat aiheuttaa suurta kaupallista tappiota tai riskin henkilöiden terveydelle. Koko 5 moduulia.