Etusivu

HAGER - Vikavirtasuojakytkin - CDA425RA 30mA A/4x25A autoT 7M

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Napojen lukumäärä:

4

Nimellisvirta:

25 A

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 4

  • Mitoitettu vikavirta - 30 A

  • Nimellisvirta - 25 A

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 7

  • Vikavirran tyyppi - A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250611620532

Sähkönumero

3246534

Toimittajan tuotenumero

CDA425RA

Tukkuerä

6

Napojen lukumäärä:

4

Mitoitettu vikavirta:

30 A

Nimellisvirta:

25 A

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

7

Vikavirran tyyppi:

A

Asennustapa:

DIN-kisko

Nimellisjännite:

230 V

Mitoitettu eristysjännite Ui:

2500 V

Oikosulkukatkaisukyky (Icw):

10000 kA

Syöksyjännitekestoisuus Uimp:

4 kV

Taajuus:

50 Hz

Sykäysvirrankestoisuus:

4 kA

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Liitettävä johdin, lanka:

1.5...35 mm²

Liitettävä johdin, monisäikeinen:

1.5...35 mm²

Ympäristön lämpötila käytön aikana:

-25...35 °C

Vikavirtasuojakatkaisija 4-napainen (3L+N) 25A 30 mA tyyppi A,itsetestatava ja automaattisella jälleenkytkennällä Vikavirtasuojakatkaisijat (RCD) EN 50557 ja EN 61008-1 mukaan, 4-napainen (3L+N) nimellisvirta 25A Idn = 30 mA, tyyppi A, suojausluokka IP2x. Tuote itsetestaava ja automaattisesti jälleen kytkevä mikäli poiskytkentään kuormapiirissä ei havaita maavuotovikaa, maksimissaan 3 perättäistä viritystä. Kehikkoliittimet tulo- ja lähtökaapelien liitäntään. Sininen testipainike tuotteen toiminnon manuaaliseen testaukseen. Soveltuu kohteisiin, joissa testilaukaisu ei käytännön syistä ole helposti tehtävissä tai käyttökatkokset voivat aiheuttaa suurta kaupallista tappiota tai riskin henkilöiden terveydelle. Koko 7 moduulia.