WIHA - Momenttiavain - Momenttiavain 3/8 VDE 5-25 Nm

Wiha Werkzeuge GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Liitäntäkoko:

3/8"

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kiristysmomentti - 5...25 Nm

  • Liitäntäkoko - 3/8"

  • Elektroninen - ei

  • Eristetty - kyllä

  • Portaattomasti säädettävä - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010995441630

Sähkönumero

6435973

Toimittajan tuotenumero

44163

Tukkuerä

1

Kiristysmomentti:

5...25 Nm

Liitäntäkoko:

3/8"

Elektroninen:

ei

Eristetty:

kyllä

Portaattomasti säädettävä:

kyllä

Mitta-asteikko:

kyllä

Äänisignaalilla:

kyllä

Soveltuu jatkovarrelle:

ei

Jatkovarsi mukana:

ei

Ruuvitalttamalli:

ei

Jännitesuojattu 1000 V:

kyllä

3/8 tuuman räikällinen momenttiavain hylsyille 5-25 Nm suunnanvaihtoräikän päällä, mittaus vain yhteen suuntaan



Vastaa vaatimuksiasi: Tarpeen mukaan säädettävä vääntömomentti kattaa laajan käyttöalueen. Laskee kustannuksiasi: Oikea vääntömomentti suojaa sinua takuuvaatimuksilta. Parantaa tehokkuuttasi: Oikea vääntömomentti suojaa sinua materiaalivaurioilta ja ikäviltä jälkitöiltä. Turvallista työskentelyä: Kaikki työkalut testattu yksitellen 10 000 V AC:n jännitteellä ja hyväksytty 1 000 AC:n volttiin saakka.