WIHA - Momenttiavain - Momenttiavain 1/4 VDE 5-25 Nm

Wiha Werkzeuge GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Liitäntäkoko:

1/4"

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kiristysmomentti - 5...25 Nm

  • Liitäntäkoko - 1/4"

  • Elektroninen - ei

  • Kokonaispituus - 290 mm

  • Eristetty - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010995431266

Sähkönumero

6435997

Toimittajan tuotenumero

43126

Tukkuerä

1

Kiristysmomentti:

5...25 Nm

Liitäntäkoko:

1/4"

Elektroninen:

ei

Kokonaispituus:

290 mm

Eristetty:

kyllä

Portaattomasti säädettävä:

kyllä

Mitta-asteikko:

kyllä

Tarkkuus standardin ISO 6789 mukaan:

4 %

Leukojen leveys:

36 mm

Avainpään korkeus:

38 mm

Äänisignaalilla:

kyllä

Soveltuu jatkovarrelle:

kyllä

Jatkovarsi mukana:

ei

Ruuvitalttamalli:

ei

Jännitesuojattu 1000 V:

kyllä

Paino:

590 g

Räikällinen momenttiavain 1/4":n eristetyille hylsyille 5-25 Nm tarkkuus±4% eristetty 38x290 mm

Jännitteisille osille tehtävissä töissä käyttäjän turvallisuus on tärkeintä. Eristetty, 10° vääntökulmalla varustettu momenttiavain on ihanteellinen sähköasentajan työkalu erityisesti kaapelijakokaappien kiskojen ja kiskoliitinten kiinnittämiseen. Oikealle/vasemmalle vääntävä momenttiavain soveltuu optimaalisesti voimakkaaseen ja hallittuun kiristämiseen. Vaadittava vääntömomenttiarvo voidaan asettaa käsin numeroasteikolta vetämällä kahvan pää ulos ja kääntämällä sitä. 1/4"" nelikantaistukkaan kiinnitetty hylsy pysyy kuulakiinnityksen ansiosta tukevasti paikallaan. Kiristettäessä avaimen vääntömomenttimekanismi napsahtaa tuntuvasti, kun vääntömomentti saavutetaan. Eristetyn momenttiavaimen tuotannossa avaimille tehdään kansainvälisen standardin EN/IEC 60900 mukaiset kappaletestit, ja niillä voi työskennellä turvallisesti jännitettä johtavien osien parissa 1 000 V AC jännitteeseen asti. Saa käyttää vain eristettyjen Wiha -hylsyjen kanssa. Liittimien ja muhvien sekä johdinliitäntöjen turvallinen asennus, kokoomakiskojen ruuvaus. Jännitteisten osien alueella tehtäviin töihin 1 000 V AC saakka.