SOUDAL - Tiivistemassa - Soudal Silirub 2/S valkoinen

Soudal Oy
KopioiKopioi
SOUDAL - Tiivistemassa - Soudal Silirub 2/S valkoinen

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

valkoinen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - silikonipohjainen

  • Konsistenssi - neste

  • Väri - valkoinen

  • Tilavuus - 310 ml

  • Nettopaino - 460 g

Pakkaus ja ehdot

  • 15 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5411183012134

Sähkönumero

6004701

Toimittajan tuotenumero

100837

Tukkuerä

15

Malli / Tyyppi:

silikonipohjainen

Konsistenssi:

neste

Väri:

valkoinen

Tilavuus:

310 ml

Nettopaino:

460 g

Liitosväli, maksimi:

30 mm

Läpinäkyvä:

ei

Työstölämpötila:

1...30 °C

Pakkaustyyppi:

patruuna

Silikonimassa Soudal Silirub 2/S valkoinen. Laadukas neutraali,homesuojattu silikoni vaativaan käyttöön. UV-suojattu, hyvä värinkesto.Asennuslämpötila 5C-35C, käyttöalue -60C-180C. Tuubi 310ml



Silikonimassa Soudal Silirub 2/S valkoinen. Laadukas neutraali, homesuojattu, elintarvikekelpoinen silikoni vaativaan käyttöön. UV-suojattu, hyvä värinkesto. Asennuslämpötila 5°C-35°C, käyttöalue -60°C-180°C. Tuubi 310ml

SOUDAL -tuote

Tutustu SOUDAL-sarjaan