SOUDAL - Tiivistemassa - Soudal Silirub 2/S kirkas

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - silikonipohjainen
Konsistenssi - neste
Väri - väritön
Tilavuus - 310 ml
Nettopaino - 460 g
Pakkaus ja ehdot
15 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5411183029347
Sähkönumero
6004700
Toimittajan tuotenumero
107882
Tukkuerä
15
Malli / Tyyppi:
silikonipohjainen
Konsistenssi:
neste
Väri:
väritön
Tilavuus:
310 ml
Nettopaino:
460 g
Liitosväli, maksimi:
30 mm
Läpinäkyvä:
kyllä
Työstölämpötila:
1...30 °C
Pakkaustyyppi:
patruuna
Silikonimassa Soudal Silirub 2/S kirkas. Laadukas neutraali,homesuojattu silikoni vaativaan käyttöön. UV-suojattu, hyvä värinkesto.Asennuslämpötila 5C-35C, käyttöalue -60C-180C. Tuubi 310ml
Silikonimassa Soudal Silirub 2/S kirkas. Laadukas neutraali, homesuojattu, elintarvikekelpoinen silikoni vaativaan käyttöön. UV-suojattu, hyvä värinkesto. Asennuslämpötila 5°C-35°C, käyttöalue -60°C-180°C. Tuubi 310ml
Silikonimassa Soudal Silirub 2/S kirkas. Laadukas neutraali, homesuojattu, elintarvikekelpoinen silikoni vaativaan käyttöön. UV-suojattu, hyvä värinkesto. Asennuslämpötila 5°C-35°C, käyttöalue -60°C-180°C. Tuubi 310ml
SOUDAL -tuote
Tutustu SOUDAL-sarjaan