VOHEK - Lämpöpuhallin Hehku - VF 31 3,3KW 230V

Vohek Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Lämpöteho:

0...3 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot0...6 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot0...9 kW

Liitäntäjännite:

230 V

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lämpöteho - 0...3 kW

  • Ilmanvirtaus - 250 m³/h

  • Liitäntäjännite - 230 V

  • Sisältää huonelämpötilan ohjauksen - ei

  • Tehotasojen määrä - 4

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410081818113

Sähkönumero

8181811

Toimittajan tuotenumero

E8726304

Tukkuerä

1

Lämpöteho:

0...3 kW

Ilmanvirtaus:

250 m³/h

Liitäntäjännite:

230 V

Sisältää huonelämpötilan ohjauksen:

ei

Tehotasojen määrä:

4

Ilmanvaihtotila:

ei

Ulkoisen termostaatin mahdollisuus:

ei

Pyörät:

ei

Energiankulutus:

3 kW

Ylikuumenemissuoja:

kyllä

Puhaltimen säätimellä:

kyllä

Leveys:

258 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Kuivausasento:

ei

Väri:

muu

Syvyys:

292 mm

Korkeus:

300 mm

Ilmanpoiston läpimitta:

0 mm

Aikakytkin:

ei

Soveltuu ilmansiirtoletkulle:

ei

RAL-numero:

9005

Lämpöpuhallin 1,65kW / 3,3kW + kylmäpuhallus, IP 44, mekaaninen termostaatti, ylikuumenemissuoja, 2m liitosjohto+schuko, pakkauksessa seinäkiinnike, väri musta

Vohekin valikoimassa on kannettavia 2 kW – 15 kW lämpöpuhaltimia. Puhaltimet on valmistettu mustaksi maalatusta, korroosion-kestävästä sinkitystä teräslevystä. Voimakas, energiatehokas ja hiljainen puhallinmoottori yhdessä heittopituutta parantavan ritilän kanssa, kierrättää tehokkaasti ilmaa ja lämmittää tilan nopeammin. Puhaltimet on tarkoitettu käytettäviksi tilapäiseen tai pysyvään lämmitykseen esim. rakennuksilla, varastoissa, pajoissa, kesämökeillä, pesuhalleissa jne. Voimavirtamallit eivät kuormita nollaa (N).

  • Vankka rakenne korroosionkestävää sinkittyä teräslevyä, helppo ripustaa seinälle mukana toimitettavalla kannattimella.
  • Voimakas ja hiljainen puhallinmoottori
  • Elementtien rakenne varmistaa optimaalisen ilmavirtauksen ja nopean lämpenemisen.
  • Etupuolella oleva ohjaussäleikkö pitää ilmavirran koossa ja pidentää heittopituutta.
  • Tarkoitettu sekä tilapäiseen että pysyvään lämmitykseen, voidaan IP44 -suojauksen ansiosta käyttää kosteissa tiloissa.
  • Portaaton termostaatti 5°C - 35°C, ohjaa lämmitystä ja puhallinta.
  • Toimitukseen sisältyy 2 m kaapeli pistokkeella.
  • Ylikuumenemissuoja palautuu automaattisesti, kun pistoke on irrotettu ja puhallin on jäähtynyt.

VOHEK -tuote

Tutustu VOHEK-sarjaan