VOHEK - Lämpöpuhallin Hehku - VF 3 3KW 400V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Lämpöteho:
0...3 kWTärkeimmät tuotetiedot
Lämpöteho - 0...3 kW
Ilmanvirtaus - 400 m³/h
Liitäntäjännite - 400 V
Sisältää huonelämpötilan ohjauksen - ei
Tehotasojen määrä - 4
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410081818137
Sähkönumero
8181813
Toimittajan tuotenumero
E8726312
Tukkuerä
1
Lämpöteho:
0...3 kW
Ilmanvirtaus:
400 m³/h
Liitäntäjännite:
400 V
Sisältää huonelämpötilan ohjauksen:
ei
Tehotasojen määrä:
4
Ilmanvaihtotila:
ei
Ulkoisen termostaatin mahdollisuus:
ei
Pyörät:
ei
Energiankulutus:
3 kW
Ylikuumenemissuoja:
kyllä
Puhaltimen säätimellä:
kyllä
Leveys:
310 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Kuivausasento:
ei
Väri:
muu
Syvyys:
370 mm
Korkeus:
375 mm
Ilmanpoiston läpimitta:
0 mm
Aikakytkin:
ei
Soveltuu ilmansiirtoletkulle:
ei
RAL-numero:
9005
Vohekin valikoimassa on kannettavia 2 kW – 15 kW lämpöpuhaltimia. Puhaltimet on valmistettu mustaksi maalatusta, korroosion-kestävästä sinkitystä teräslevystä. Voimakas, energiatehokas ja hiljainen puhallinmoottori yhdessä heittopituutta parantavan ritilän kanssa, kierrättää tehokkaasti ilmaa ja lämmittää tilan nopeammin. Puhaltimet on tarkoitettu käytettäviksi tilapäiseen tai pysyvään lämmitykseen esim. rakennuksilla, varastoissa, pajoissa, kesämökeillä, pesuhalleissa jne. Voimavirtamallit eivät kuormita nollaa (N).
- Vankka rakenne korroosionkestävää sinkittyä teräslevyä, helppo ripustaa seinälle mukana toimitettavalla kannattimella
- Voimakas ja hiljainen puhallinmoottori
- Elementtien rakenne varmistaa optimaalisen ilmavirtauksen ja nopean lämpenemisen.
- Etupuolella oleva ohjaussäleikkö pitää ilmavirran koossa ja pidentää heittopituutta.
- Tarkoitettu sekä tilapäiseen että pysyvään lämmitykseen, voidaan IP44 -suojauksen ansiosta käyttää kosteissa tiloissa.
- Portaaton termostaatti 5°C - 35°C, ohjaa lämmitystä ja puhallinta tai vain lämmitystä. Valitaan ohjauspaneelissa olevalla keinukytkimellä.
- Toimitukseen sisältyy 2 m kaapeli CEE-pistokkeella 16A/400V
- Ylikuumenemissuoja palautetaan käsin ohjauspaneelista, puhallin on varustettu jälkijäähdytystermostaatilla.
- Ei kuormita N:ää (nollaa).
- Tulo 5-pol/400V 16A CEE 416-6 1 kpl
- Tulo Kaapelin pituus / alue kaapeli / liitin 2.0m/4G1.5/416P6 CEE
- Nimellisvirrasta 4,3 A
- Jännite 3~400 V
- Tehoasennot 0 - 1,5 - 3 kW
- Ilmavirta 400 m³/h
- Aänitaso 38 dB(A)
- Paino 8 kg
- Mitat K x L x S (mm) 370x310x360 mm
- Suojausluokka IP44
VOHEK -tuote
Tutustu VOHEK-sarjaan