BET - Sulanapitokaapeli - PST30 7m 195w 230v

Pistesarjat Oy
KopioiKopioi
BET - Sulanapitokaapeli - PST30 7m 195w 230v

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Suurin pitolämpötila - 80 °C

  • Lämpöteho - 30 W/m

  • Halkaisija - 6 mm

  • Pituus - 7 m

  • Kaapelityyppi - kaksijohtiminen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410081670421

Sähkönumero

8167042

Toimittajan tuotenumero

PST30 195

Tukkuerä

1

Suurin pitolämpötila:

80 °C

Lämpöteho:

30 W/m

Halkaisija:

6 mm

Pituus:

7 m

Kaapelityyppi:

kaksijohtiminen

Nimellisjännite:

230 V

Suojaus:

punos

Väri:

musta

Sulanapitokaapeli ulkoalueiden,rännien ja syöksytorvien sulanapitoon



PST30 Sulanapitokaapeli
PST30 sulanapitokaapelin ensisijaiset käyttökohteet ovat ulkoalueiden, ajoluiskien, lastauslaitureiden ja vastaavien sulanapitolämmitykset.PST 30 sulanapitokaapelia EI SAA asentaa suoraan asfalttiin vaan on suojattava hiekkakerroksella asfaltin kuumuudelta. Soveltuu myös räystäskourujen ja syöksytorvien sulanapitoon.

Tekniset tiedot :
- C -luokan lämpökaapeli
- 2-johtiminen vakiovastuskaapeli
- halkaisija n.6mm, pyöreä muoto
- max käyttölämpötila 80 °C
- minimitaivutussäde 50 mm
- syöttökaapelin pituus 5 m
- UV suojattu vaippa, voidaan käyttää sadevesijärjestelmissä
- 10 vuoden takuu

BET -tuote

Tutustu BET-sarjaan