BET - Sulanapitokaapeli - PST30 32m 970w 230v

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Suurin pitolämpötila - 80 °C
Lämpöteho - 30 W/m
Halkaisija - 6 mm
Pituus - 32 m
Kaapelityyppi - kaksijohtiminen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410081670483
Sähkönumero
8167048
Toimittajan tuotenumero
PST30 970
Tukkuerä
1
Suurin pitolämpötila:
80 °C
Lämpöteho:
30 W/m
Halkaisija:
6 mm
Pituus:
32 m
Kaapelityyppi:
kaksijohtiminen
Nimellisjännite:
230 V
Suojaus:
punos
Väri:
musta
Sulanapitokaapeli ulkoalueiden,rännien ja syöksytorvien sulanapitoon
PST30 Sulanapitokaapeli
PST30 sulanapitokaapelin ensisijaiset käyttökohteet ovat ulkoalueiden, ajoluiskien, lastauslaitureiden ja vastaavien sulanapitolämmitykset.PST 30 sulanapitokaapelia EI SAA asentaa suoraan asfalttiin vaan on suojattava hiekkakerroksella asfaltin kuumuudelta. Soveltuu myös räystäskourujen ja syöksytorvien sulanapitoon.
Tekniset tiedot :
- C -luokan lämpökaapeli
- 2-johtiminen vakiovastuskaapeli
- halkaisija n.6mm, pyöreä muoto
- max käyttölämpötila 80 °C
- minimitaivutussäde 50 mm
- syöttökaapelin pituus 5 m
- UV suojattu vaippa, voidaan käyttää sadevesijärjestelmissä
- 10 vuoden takuu
PST30 Sulanapitokaapeli
PST30 sulanapitokaapelin ensisijaiset käyttökohteet ovat ulkoalueiden, ajoluiskien, lastauslaitureiden ja vastaavien sulanapitolämmitykset.PST 30 sulanapitokaapelia EI SAA asentaa suoraan asfalttiin vaan on suojattava hiekkakerroksella asfaltin kuumuudelta. Soveltuu myös räystäskourujen ja syöksytorvien sulanapitoon.
Tekniset tiedot :
- C -luokan lämpökaapeli
- 2-johtiminen vakiovastuskaapeli
- halkaisija n.6mm, pyöreä muoto
- max käyttölämpötila 80 °C
- minimitaivutussäde 50 mm
- syöttökaapelin pituus 5 m
- UV suojattu vaippa, voidaan käyttää sadevesijärjestelmissä
- 10 vuoden takuu
BET -tuote
Tutustu BET-sarjaan