Varastointi päättyy

LEDVANCE - Teollisuusvalaisin suljettu - DP SPECIAL 1200 22W 4000K IP67

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Järjestelmän enimmäisteho:

22 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot30 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot50 W

Pituus:

1344 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1644 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 22 W

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti - 2800...2800 lm

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

436 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4058075452114

Sähkönumero

4315614

Toimittajan tuotenumero

4058075452114

Tukkuerä

6

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

22 W

Värintoistoindeksi:

80-89

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

2800...2800 lm

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Rungon väri:

valkoinen

Kotelointiluokka (IP), edestä:

muu

Iskunkestävyysluokka:

IK06

Pituus:

1344 mm

Liiketunnistin:

ei

Himmennys DALI:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Uppoasennus:

ei

Kattoasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

kyllä

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Ripustusasennus:

kyllä

Himmennys 1-10 V:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Jonoasennus:

ei

Häikäisysuojan tyyppi:

matta

Himmennys DALI-2:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

elektroninen liitäntälaite

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Valotunnistimella:

ei

Himmennys RF:

ei

Vaihdettava liitäntälaite:

ei

Kotelon pintakäsittely:

käsittelemätön

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys DSI:

ei

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Nimellisvirta-alue:

110...110 mA

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Valonjako:

hajottava linssi/optiikka/paneeli

Himmennys DMX:

ei

Ulkohalkaisija:

74 mm

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

0

Korkeus/syvyys:

82 mm

Valon väri:

valkoinen

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-20...40 °C

Seinäasennus:

kyllä

Bluetooth -ohjattava:

ei

Ilma-aukoilla:

ei

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

25

Säädettävä valovirta (lumen):

ei

Tehokerroin:

0.9

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

36

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Napojen lukumäärä:

3

Säädettävä valonjako:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG0

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

kyllä

Säädettävä värilämpötila:

ei

Himmennettävä:

ei

Sisältää kytkimen:

ei

Kiinnikeasennus:

ei

Valaisimen valotehokkuus:

130...130 lm/W

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

LEDVANCE DAMP PROOF SPECIAL 1200 22W 4000K suljettu teollisuusvalaisin. Valovirta 2800 lm, avauskulma 120° ja valotehokkuus 130 lm/W. IP67/69K- ja IK06-luokiteltu. Mitat: 1344 x 74 x 82 mm. Keskimääräinen käyttöikä 80 000 h. Valmistettu akryylistä.

Uuden tiiviin rakenteen ansiosta LEDVANCE DAMP PROOF SPECIAL -teollisuusvalaisimet ovat läpäisseet DLG:n (German Agricultural Society) ammoniakkitestin ja siksi ne soveltuvatkin erinomaisesti esimerkiksi karjatiloihin. Erittäin korkea IP-luokitus (jopa IP69K ISO 20653:2013) ja akryylista valmistettu runko mahdollistavat valaisimen käytön myös ruokateollisuudessa, jossa valaisimia tulee pestä säännöllisesti.

Uuden sukupolven myötä tuoteperhe laajenee pienempi tehoisilla 1200 mm ja 1500 mm pituisilla valaisimilla, joten nyt LEDVANCE DAMP PROOF SPECIAL -tuoteperhe kattaa yhteensä neljä erilaista valaisinmallia. 1200 mm pituisia valaisimia on saatavana 22 W:n (2800 lm) ja 42 W:n (5500 lm) tehoisena, 1500 mm pituisia valaisimia 30 W:n (3900 lm) ja 50 W:n (6500 lm) tehoisena. Värilämpötilavaihtoehtona on 4000 K.

Pyöreän muodon ja pantamaisten kannakkeiden avulla, voi valaisinta helposti suunnata. DAMP PROOF SPECIAL -teollisuusvalaisimet ovat 3x1,5 mm² (L, N, PE) läpijohdotettu.

LEDVANCE DAMP PROOF SPECIAL -teollisuusvalaisimet ovat IP67- (EN 60529), IP69K- (ISO 20653:2013), IK06- ja D-luokiteltuja sekä niille on myönnetty ENEC-sertifikaatti. DAMP PROOF SPECIAL -teollisuusvalaisimet ovat soveltuvat käytettäväksi sisällä tai ulkona -20 °C ... +40 °C lämpötilassa, niiden keskimääräinen käyttöikä on 80 000 tuntia (L70/B50 @ +25 °C) ja niille myönnetään viiden vuoden tuotetakuu.

LEDVANCE -tuote

Tutustu LEDVANCE-sarjaan