LEDVANCE - Teollisuusvalaisin suljettu - DP SPECIAL 1500 30W 4000K IP67

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Järjestelmän enimmäisteho:
30 WTärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 30 W
Värintoistoindeksi - 80-89
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti - 3900...3900 lm
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
625 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4058075452138
Sähkönumero
4315616
Toimittajan tuotenumero
4058075452138
Tukkuerä
6
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
30 W
Värintoistoindeksi:
80-89
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
3900...3900 lm
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Rungon väri:
valkoinen
Kotelointiluokka (IP), edestä:
muu
Iskunkestävyysluokka:
IK06
Pituus:
1644 mm
Liiketunnistin:
ei
Himmennys DALI:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Uppoasennus:
ei
Kattoasennus:
kyllä
Pinta-asennus:
kyllä
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Ripustusasennus:
kyllä
Himmennys 1-10 V:
ei
Jännitetyyppi:
AC
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Jonoasennus:
ei
Häikäisysuojan tyyppi:
matta
Himmennys DALI-2:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Liitäntälaitteen tyyppi:
elektroninen liitäntälaite
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Soveltuu turvavalaistukseen:
ei
Valotunnistimella:
ei
Himmennys RF:
ei
Vaihdettava liitäntälaite:
ei
Kotelon pintakäsittely:
käsittelemätön
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Painonappihimmennys:
ei
Himmennys DSI:
ei
Soveltuu päätetyöskentelyyn:
ei
Nimellisvirta-alue:
150...150 mA
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Valonjako:
hajottava linssi/optiikka/paneeli
Himmennys DMX:
ei
Ulkohalkaisija:
74 mm
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
0
Korkeus/syvyys:
82 mm
Valon väri:
valkoinen
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
-20...40 °C
Seinäasennus:
kyllä
Bluetooth -ohjattava:
ei
Ilma-aukoilla:
ei
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:
25
Säädettävä valovirta (lumen):
ei
Tehokerroin:
0.9
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:
36
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Napojen lukumäärä:
3
Säädettävä valonjako:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG0
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
kyllä
Säädettävä värilämpötila:
ei
Himmennettävä:
ei
Sisältää kytkimen:
ei
Kiinnikeasennus:
ei
Valaisimen valotehokkuus:
130...130 lm/W
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Uuden tiiviin rakenteen ansiosta LEDVANCE DAMP PROOF SPECIAL -teollisuusvalaisimet ovat läpäisseet DLG:n (German Agricultural Society) ammoniakkitestin ja siksi ne soveltuvatkin erinomaisesti esimerkiksi karjatiloihin. Erittäin korkea IP-luokitus (jopa IP69K ISO 20653:2013) ja akryylista valmistettu runko mahdollistavat valaisimen käytön myös ruokateollisuudessa, jossa valaisimia tulee pestä säännöllisesti.
Uuden sukupolven myötä tuoteperhe laajenee pienempi tehoisilla 1200 mm ja 1500 mm pituisilla valaisimilla, joten nyt LEDVANCE DAMP PROOF SPECIAL -tuoteperhe kattaa yhteensä neljä erilaista valaisinmallia. 1200 mm pituisia valaisimia on saatavana 22 W:n (2800 lm) ja 42 W:n (5500 lm) tehoisena, 1500 mm pituisia valaisimia 30 W:n (3900 lm) ja 50 W:n (6500 lm) tehoisena. Värilämpötilavaihtoehtona on 4000 K.
Pyöreän muodon ja pantamaisten kannakkeiden avulla, voi valaisinta helposti suunnata. DAMP PROOF SPECIAL -teollisuusvalaisimet ovat 3x1,5 mm² (L, N, PE) läpijohdotettu.
LEDVANCE DAMP PROOF SPECIAL -teollisuusvalaisimet ovat IP67- (EN 60529), IP69K- (ISO 20653:2013), IK06- ja D-luokiteltuja sekä niille on myönnetty ENEC-sertifikaatti. DAMP PROOF SPECIAL -teollisuusvalaisimet ovat soveltuvat käytettäväksi sisällä tai ulkona -20 °C ... +40 °C lämpötilassa, niiden keskimääräinen käyttöikä on 80 000 tuntia (L70/B50 @ +25 °C) ja niille myönnetään viiden vuoden tuotetakuu.
LEDVANCE -tuote
Tutustu LEDVANCE-sarjaan