Varastointi päättyy

LEDVANCE - Valonheitin - FL PFM 20W 4000K SYM SENSOR BK

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Rungon väri:

musta

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 20 W

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 70000 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

261 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

4058075460959

Sähkönumero

4508161

Toimittajan tuotenumero

4058075460959

Tukkuerä

12

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

20 W

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

70000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Iskunkestävyysluokka:

IK07

Rungon väri:

musta

Himmennys DALI:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Suunnattavuus:

kääntyvä

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

2400...0 lm

Uppoasennus:

ei

Pinta-asennus:

kyllä

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Nimellisjännitealue:

100...277 V

Kattoasennus:

ei

Seinäasennus:

kyllä

Liiketunnistin:

kyllä

Avauskulma (määritelty alue):

erittäin leveä säde >80°

Valotunnistimella:

kyllä

Sisältää lampun:

kyllä

Kosketinkiskoasennus:

ei

Lampunpidin:

ei ole

Ripustusasennus:

ei

Kiinnikeasennus:

ei

Maa-/lattia-asennus:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Orsiasennus:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Himmennys DALI-2:

ei

Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin:

ei

Suojuksen materiaali:

opaali lasi

Liitäntälaitteen tyyppi:

elektroninen liitäntälaite

Harjattu pinta:

ei

Suojausluokka:

I

Pinnan suojaus:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

0

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Heijastin:

matta

Himmennys DSI:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Valonjako:

heijastin

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Valon väri:

valkoinen

Korkeus/syvyys:

55 mm

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Leveys:

156 mm

Säädettävä valonjako:

ei

Pituus:

176 mm

Säädettävä valovirta (lumen):

ei

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Tehokerroin:

0.9

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-30...50 °C

Napojen lukumäärä:

3

Kaapelointitapa:

päättyvä

Säädettävä värilämpötila:

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM5

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG1

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

ei

Kokonaisharmoninen särö (THD):

20 %

Valaisimen valotehokkuus:

120...0 lm/W

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

LEDVANCE FLOODLIGHT PERFORMANCE SYM SENSOR 20W 4000K mustaLED-valonheitin liike- ja hämärätunnistimella. Valovirta 2400 lm (120lm/W) ja avauskulma 100ast x 100ast. IP65- ja IK07 -luokiteltu. Mitat:176 x 156 x 55mm. Keskimääräinen käyttöikä 70 000 h.

Kolmannen sukupolven LEDVANCE FLOODLIGHT -valonheittimissä on kasvatettu valaisimien valotehokkuus jopa 125 lm/W:iin, käyttöikää kasvatettu 70 000 tuntiin (L70) ja pienitehoisten heittimien (10 – 50W) takuuta on laajennettu viiteen vuoteen. LEDVANCE FLOODLIGHT PERFORMANCE LED-valonheittimien tuoteperhe kattaa yhteensä on yhteensä 57 erilaista valonheitinmallia. Heittimiä on saatavana 10-, 20-, 30-, 50-, 65-, 80-, 125-, 165- ja 200 W:n tehoisena ja niiden valovirrat ulottuvat aina 1100 luumenista jopa 25 000 luumeniin saakka.

Tunnistinheittimien tunnistimet ovat päivitetty pienempiin tunnistimiin ja päivityksen ansiosta heittimet voidaan kytkeä jatkuvasti (Always on -mode) päälle kytkemällä virta päälle-pois-päälle-pois-päälle neljän sekunnin sisällä. Always on -toiminnon saa kytkettyä pois ottamalla virrat pois valaisimelta viideksi sekunniksi. 10 - 50 W:n tunnistinheittimiä on nyt saatavana mustana sekä valkoisena ja 3000 K tai 4000 K värilämpötilalla.

Liike- ja hämärätunnistimella varustettuja FLOODLIGHT PERFORMANCE heittimiä on saatavana 10 - 50 W:n tehoisena, 3000 K tai 4000 K värilämpötilalla ja mustana sekä valkoisena. Heittimien avauskulma on symmetrinen 100° ja ne ovat varustettu 4 kV ylijännitesuojalla. Valaisimet ovat varustettu 1 metrin pituisella syöttökaapelilla.

LEDVANCE FLOODLIGHT PERFORMANCE valonheittimet ovat suunniteltu käytettäväksi -30 °C ... +50 °C lämpötilassa, ne ovat IP65- ja IK07 -luokiteltuja ja niille on myönnetty ENEC-sertifikaatti. Heittimien keskimääräinen käyttöikä on 70 000 tuntia (L70/B50 @ +25 °C) ja niille myönnetään viiden vuoden tuotetakuu.

LEDVANCE -tuote

Tutustu LEDVANCE-sarjaan