LEDVANCE - Valonheitin - FL PFM 20W 4000K SYM SENSOR WT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lampunpidin - ei ole
Värintoistoindeksi - 80-89
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Nimellisjännitealue - 100...277 V
Avauskulma (määritelty alue) - erittäin leveä säde >80°
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4058075460973
Sähkönumero
4508162
Toimittajan tuotenumero
4058075460973
Tukkuerä
12
Lampunpidin:
ei ole
Värintoistoindeksi:
80-89
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Nimellisjännitealue:
100...277 V
Avauskulma (määritelty alue):
erittäin leveä säde >80°
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Valaisimen mitoitettu valovirta:
2400 lm
Kosketinkiskoasennus:
ei
Suojausluokka:
I
Leveys:
156 mm
Heijastin:
matta
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Rungon väri:
valkoinen
Pinnan suojaus:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Jännitetyyppi:
AC
Liiketunnistin:
kyllä
Liitäntälaitteen tyyppi:
elektroninen liitäntälaite
Seinäasennus:
kyllä
Valotunnistimella:
kyllä
Ripustusasennus:
ei
Napojen lukumäärä:
3
Pituus:
176 mm
Korkeus/syvyys:
55 mm
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Suojuksen materiaali:
opaali lasi
Iskunkestävyysluokka:
IK07
Integroitu varateholähde:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Sisältää lampun:
kyllä
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:
ei
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
0
Uppoasennus:
ei
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Soveltuu päätetyöskentelyyn:
ei
Pinta-asennus:
kyllä
Harjattu pinta:
ei
Järjestelmän enimmäisteho:
20 W
Valon väri:
valkoinen
Suunnattavuus:
kääntyvä
Orsiasennus:
ei
Maa-/lattia-asennus:
ei
Kiinnikeasennus:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Valovirta:
2400...2400 lm
Kaapelointitapa:
päättyvä
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
70000 h
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM5
Kokonaisharmoninen särö (THD):
20
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG1
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
-30...50 °C
Himmennys 0-10 V:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Himmennys DALI:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Himmennys RF:
ei
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Painonappihimmennys:
ei
Ilman himmennystoimintoa:
kyllä
Valonjako:
heijastin
Valaisimen tehokkuus:
120 lm/W
Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin:
ei
Himmennys DSI:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Himmennys DALI-2:
ei
Säädettävä värilämpötila:
ei
Säädettävä valovirta (lumen):
ei
Säädettävä valonjako:
ei
Kattoasennus:
ei
Tehokerroin:
0.9
Kolmannen sukupolven LEDVANCE FLOODLIGHT -valonheittimissä on kasvatettu valaisimien valotehokkuus jopa 125 lm/W:iin, käyttöikää kasvatettu 70 000 tuntiin (L70) ja pienitehoisten heittimien (10 – 50W) takuuta on laajennettu viiteen vuoteen. LEDVANCE FLOODLIGHT PERFORMANCE LED-valonheittimien tuoteperhe kattaa yhteensä on yhteensä 57 erilaista valonheitinmallia. Heittimiä on saatavana 10-, 20-, 30-, 50-, 65-, 80-, 125-, 165- ja 200 W:n tehoisena ja niiden valovirrat ulottuvat aina 1100 luumenista jopa 25 000 luumeniin saakka.
Tunnistinheittimien tunnistimet ovat päivitetty pienempiin tunnistimiin ja päivityksen ansiosta heittimet voidaan kytkeä jatkuvasti (Always on -mode) päälle kytkemällä virta päälle-pois-päälle-pois-päälle neljän sekunnin sisällä. Always on -toiminnon saa kytkettyä pois ottamalla virrat pois valaisimelta viideksi sekunniksi. 10 - 50 W:n tunnistinheittimiä on nyt saatavana mustana sekä valkoisena ja 3000 K tai 4000 K värilämpötilalla.
Liike- ja hämärätunnistimella varustettuja FLOODLIGHT PERFORMANCE heittimiä on saatavana 10 - 50 W:n tehoisena, 3000 K tai 4000 K värilämpötilalla ja mustana sekä valkoisena. Heittimien avauskulma on symmetrinen 100° ja ne ovat varustettu 4 kV ylijännitesuojalla. Valaisimet ovat varustettu 1 metrin pituisella syöttökaapelilla.
LEDVANCE FLOODLIGHT PERFORMANCE valonheittimet ovat suunniteltu käytettäväksi -30 °C ... +50 °C lämpötilassa, ne ovat IP65- ja IK07 -luokiteltuja ja niille on myönnetty ENEC-sertifikaatti. Heittimien keskimääräinen käyttöikä on 70 000 tuntia (L70/B50 @ +25 °C) ja niille myönnetään viiden vuoden tuotetakuu.
LEDVANCE -tuote
Tutustu LEDVANCE-sarjaan