Etusivu

TELEVES - Asennuskaappi 400x400x200mm - T589301

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Leveys:

400 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot600 mm

Korkeus:

400 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot800 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 400 mm

  • Korkeus - 400 mm

  • Syvyys - 200 mm

  • Väri - valkoinen

  • Ovien lukumäärä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8424450185698

Sähkönumero

7552740

Toimittajan tuotenumero

T589301

Tukkuerä

1

Leveys:

400 mm

Korkeus:

400 mm

Syvyys:

200 mm

Väri:

valkoinen

Ovien lukumäärä:

1

Ilmanvaihto:

passiivinen

Etuovella:

kyllä

Käyttöpaikka:

sisällä

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Teleasennuskaappi 400 x 400 x 200mm reiitetyllä asennuspohjalla,lukittava, Televes Televes T589301 on 400x400x200 mm:n lukittava teleasennuskaappi rei'itetyllä asennuspohjalla. Metallirunkoinen asennuskaappi antenni-, data-, puhelin- ja hälytysverkkojen rakentajalle. Sopii erinomaisesti omakotitaloihin sekä yhteisantennijärjestelmien talo- ja alijakamoiden tähtipisteisiin.

Teleasennuskaappiin asennetaan esimerkiksi vahvistimet, suorajakelukytkimet ja muut aktiivikomponentit. Asennuskaappiin tulevat laitteet voidaan kiinnittää paikoilleen asennuspaikalla tai asennus voidaan esivalmistella etukäteen jo konttorilla. Tuotteet kiinnitetään ensin pohjalevyyn ja kaappi nostetaan sen jälkeen paikoilleen estämään luvaton pääsy laitteille. Asiattomien pääsy sisäverkkojen laitetiloihin ja kytkentäpaikkoihin on määräyksen mukaan oltava estetty. Telelaitteita sisältävät ovelliset kotelot on lukittava. Televes teleasennuskaapit sisältävät lukon ja avaimet.

Pohjalevyn rei'itys tekee laitteiden asentamisesta helppoa ja nopeaa, kun voit unohtaa ylimääräisen poraamiseen. Reiät myös tehostavat teleasennuskaapin ilmanvaihtoa. Kaapelointi tapahtuu ala- tai yläkautta.

Televes teleasennuskaapit on tarkoitettu sisäasennuksiin, IP20-suojaus. Seinäkaapit ovat tukevarakenteisia lukittavia metallikaappeja.Yhteisantennijärjestelmän potentiaalintasaus tehdään rakennuskohtaisesti talo- ja alijakamoiden tähtipisteissä. Televes teleasennuskaapeissa on mukana 120 cm maadoituskaapeli.Kaapit toimitetaan valmiiksi koottuina täydellisinä kokonaisuuksina.