Verkkokaupassamme on huoltokatko tiistaina 6.10. klo 23.00-01.00. Tänä aikana verkkokauppa ei ole käytettävissä. Pahoittelemme katkoksesta aiheutuvaa haittaa.

Etusivu

TELEVES - Asennuspohja 400x600mm - T589402

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Leveys:

400 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot300 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot390 mm

Korkeus:

600 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot395 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot400 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kiinnityskohta - etu- ja takapuoli

  • Kiskoprofiili - ei ole

  • Leveys - 400 mm

  • Korkeus - 600 mm

  • Materiaali - teräs

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8424450185759

Sähkönumero

7552751

Toimittajan tuotenumero

T589402

Tukkuerä

1

Kiinnityskohta:

etu- ja takapuoli

Kiskoprofiili:

ei ole

Leveys:

400 mm

Korkeus:

600 mm

Materiaali:

teräs

Väri:

ruostumaton teräs

Ilmanvaihto:

passiivinen

Kattolevyllä:

ei

Etuovella:

ei

Takaovella:

ei

Sivuseinillä:

ei

Sokkelilla:

kyllä

Purettavissa:

kyllä

Käyttöpaikka:

sisällä

Reiitetty asennuspohja 400 x 600mm, etäisyys seinästä 19mm, Televes

Televes T589402 rei'itetty asennuspohja 400x600mm, etäisyys seinästä 19mm.

Pohjalevyn rei'itys tekee laitteiden asentamisesta helppoa ja nopeaa, kun voit unohtaa ylimääräisen poraamiseen. Reiät myös tehostavat teleasennuskaapin ilmanvaihtoa.