Verkkokaupassamme on huoltokatko tiistaina 6.10. klo 23.00-01.00. Tänä aikana verkkokauppa ei ole käytettävissä. Pahoittelemme katkoksesta aiheutuvaa haittaa.

Etusivu

TELEVES - Antennikaappi - Asennuspohja 300x400mm

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Leveys:

300 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot390 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot400 mm

Korkeus:

400 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot395 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot600 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kiinnityskohta - etu- ja takapuoli

  • Kiskoprofiili - ei ole

  • Leveys - 300 mm

  • Korkeus - 400 mm

  • Syvyys - 19 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4031136070533

Sähkönumero

7526288

Toimittajan tuotenumero

T5894

Tukkuerä

1

Kiinnityskohta:

etu- ja takapuoli

Kiskoprofiili:

ei ole

Leveys:

300 mm

Korkeus:

400 mm

Syvyys:

19 mm

Materiaali:

ruostumaton teräs

Väri:

ruostumaton teräs

Ovien lukumäärä:

0

Ilmanvaihto:

passiivinen

Kattolevyllä:

ei

Etuovella:

ei

Takaovella:

ei

Sivuseinillä:

ei

Sokkelilla:

kyllä

Purettavissa:

kyllä

Käyttöpaikka:

sisällä

Pintamateriaali:

sinkitty

Kotelointiluokka (IP):

muu

Rei'itetty asennuspohja 300x400mm, etäisyys seinästä 19mm

Televes T5894 rei'itetty asennuspohja 300x400mm, etäisyys seinästä 19mm.

Pohjalevyn rei'itys tekee laitteiden asentamisesta helppoa ja nopeaa, kun voit unohtaa ylimääräisen poraamisen. Reiät myös tehostavat teleasennuskaapin ilmanvaihtoa.