NORDTRONIC - Alasvalo - Surf Install,excl.lightsource

Nordtronic A/S
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Rungon väri:

valkoinen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Järjestelmän enimmäisteho - 7.5 W

  • Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava

  • Iskunkestävyysluokka - muu

  • Rungon väri - valkoinen

  • Ulkohalkaisija - 87 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 45 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

189 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

5704629000469

Sähkönumero

4134305

Toimittajan tuotenumero

70142010

Tukkuerä

45

Järjestelmän enimmäisteho:

7.5 W

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Iskunkestävyysluokka:

muu

Rungon väri:

valkoinen

Ulkohalkaisija:

87 mm

Suunnattavuus:

ei suunnattavissa

Uppoasennus:

ei

Pinta-asennus:

kyllä

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Kattoasennus:

kyllä

Seinäasennus:

ei

Sisältää lampun:

ei

Kosketinkiskoasennus:

ei

Lampunpidin:

GU10

Ripustusasennus:

ei

Kiinnikeasennus:

ei

Maa-/lattia-asennus:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Orsiasennus:

ei

Harjattu pinta:

ei

Suojausluokka:

II

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Soveltuu lampputeholle:

7.5...7.5 W

Heijastin:

muu

Valonjako:

muu

Korkeus/syvyys:

95 mm

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Leveys:

87 mm

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Säädettävä valonjako:

ei

Pituus:

87 mm

Säädettävä valovirta (lumen):

ei

Kytkentätapa:

muu

Säädettävä värilämpötila:

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

kyllä

Google Assistant -yhteensopiva:

kyllä

Amazon Alexa -yhteensopiva:

kyllä

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Surf Install, excl. light source, matt white round (45)

  • GU10 pinta-asennettava valaisin
  • Nopea ja helppo asennus
  • Voidaan asentaa suoraan kattorasiaan
  • Ei näkyviä kiinnitysruuveja
  • Vedonpoisto nauhalla
  • Mahdollisuus ketjutukseen 2 kpl. 5G1.5
  • Suunniteltu ja kehitetty Tanskassa

NORDTRONIC -tuote

Tutustu NORDTRONIC-sarjaan