NORDTRONIC - Alasvalo - SurfInstall,excl.lightsource

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Järjestelmän enimmäisteho - 7.5 W
Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava
Iskunkestävyysluokka - muu
Rungon väri - alumiini
Ulkohalkaisija - 87 mm
Pakkaus ja ehdot
45 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
189 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
5704629000506
Sähkönumero
4134306
Toimittajan tuotenumero
70142020
Tukkuerä
45
Järjestelmän enimmäisteho:
7.5 W
Valonlähteen tyyppi:
LED, vaihdettava
Iskunkestävyysluokka:
muu
Rungon väri:
alumiini
Ulkohalkaisija:
87 mm
Suunnattavuus:
ei suunnattavissa
Uppoasennus:
ei
Pinta-asennus:
kyllä
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Kattoasennus:
kyllä
Seinäasennus:
ei
Sisältää lampun:
ei
Kosketinkiskoasennus:
ei
Lampunpidin:
GU10
Ripustusasennus:
ei
Kiinnikeasennus:
ei
Maa-/lattia-asennus:
ei
Jännitetyyppi:
AC
Orsiasennus:
ei
Harjattu pinta:
kyllä
Suojausluokka:
II
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Soveltuu lampputeholle:
7.5...7.5 W
Heijastin:
muu
Valonjako:
muu
Korkeus/syvyys:
95 mm
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Leveys:
87 mm
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Säädettävä valonjako:
ei
Pituus:
87 mm
Säädettävä valovirta (lumen):
ei
Kytkentätapa:
muu
Säädettävä värilämpötila:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
kyllä
Google Assistant -yhteensopiva:
kyllä
Amazon Alexa -yhteensopiva:
kyllä
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
- GU10 pinta-asennettava valaisin
- Nopea ja helppo asennus
- Voidaan asentaa suoraan kattorasiaan
- Ei näkyviä kiinnitysruuveja
- Vedonpoisto nauhalla
- Mahdollisuus ketjutukseen 2 kpl. 5G1.5
- Suunniteltu ja kehitetty Tanskassa
NORDTRONIC -tuote
Tutustu NORDTRONIC-sarjaan