THEBEN - Kellokytkin digitaalinen Timer - AT-1 HYBRID

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Koneiston tyyppi:
verkkosynkronoituKellotyyppi:
päiväkelloTärkeimmät tuotetiedot
Koneiston tyyppi - verkkosynkronoitu
Kellotyyppi - päiväkello
Lyhyin aika-asetus - 15 min
Asennustapa - pistorasia-adapteri
Syöttöjännite - 230...230 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4003468030172
Sähkönumero
2606699
Toimittajan tuotenumero
0360890
Tukkuerä
1
Koneiston tyyppi:
verkkosynkronoitu
Kellotyyppi:
päiväkello
Lyhyin aika-asetus:
15 min
Asennustapa:
pistorasia-adapteri
Syöttöjännite:
230...230 V
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC
Käyttöjännitteen taajuus:
50...50 Hz
Malli / Tyyppi:
digitaalinen
Nimellinen kytkentävirta 230 V AC:
16 A
Varakäyntiaika tunneissa:
4
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Theben AT-1 Hybrid, autonlataus-/lämmitysajastin, Bluetooth, sovellusohjaus Android ja iOS, myös painikekäyttö
VDE testausraportti 305202-TL3-2 jatkuvalle 16A:n virralle
THEBEN -tuote
Tutustu THEBEN-sarjaan