Etusivu

THEBEN - Kellokytkin digitaalinen Timer - Eltimo 020 top3

Theben Oy
KopioiKopioi
THEBEN - Kellokytkin digitaalinen  Timer - Eltimo 020 top3

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Koneiston tyyppi:

kvartsiohjaus
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotverkkosynkronoitu

Kellotyyppi:

päivä/viikko -kello
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotpäiväkello

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pistorasian tyyppi - maadoituspiikki

  • Koneiston tyyppi - kvartsiohjaus

  • Tarkkuus per päivä - 0.25 s

  • Kellotyyppi - päivä/viikko -kello

  • Lyhyin aika-asetus - 1 min

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4003468020074

Sähkönumero

2607720

Toimittajan tuotenumero

0200130

Tukkuerä

1

Pistorasian tyyppi:

maadoituspiikki

Koneiston tyyppi:

kvartsiohjaus

Tarkkuus per päivä:

0.25 s

Kellotyyppi:

päivä/viikko -kello

Lyhyin aika-asetus:

1 min

Asennustapa:

pistorasia-adapteri

Syöttöjännite:

230...230 V

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC

Käyttöjännitteen taajuus:

50...50 Hz

Malli / Tyyppi:

digitaalinen

Nimellinen kytkentävirta 230 V AC:

16 A

Max. kytkentäteho LED:

300 W

Varakäyntiaika vuosissa:

6

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Digitaalinen kellokytkin pistorasiaan viikko-ohjelmalla

Digitaalinen pistorasia-ajastin viikko-ohjelmalla, Sovellusohjelmointi mahdollista, jos käytössä valinnainen Bluetooth Low Energy OBELISK top3 tikku, Suojattu väärinkäytöltä, aikaohjelmat voidaan siirtää kelloon sovelluksesta vain, kun Bluetooth OBELISK top3 on liitettynä kelloon, Käyttö suojamaadoitetuissa pistorasioissa, 1 kanava, Helppo käyttää ja ohjelmoida tekstiopastuksen avulla, ON/OFF-kytkentäajat, Kytkennän esivalinta, Jatkuvan toiminnan kytkentä PÄÄLLÄ/POIS, Satunnaisohjelma, Automaattinen kesä- ja talviajan vaihto