SAAS INSTRUMENTTI - Valoprofiili/-nauha - 3K IP65 NANO 24V 18W/m Ra90

SAAS-Instrumentti Oy Ab
KopioiKopioi
SAAS INSTRUMENTTI - Valoprofiili/-nauha - 3K IP65 NANO 24V 18W/m Ra90

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 90 W

  • Kotelointiluokka (IP) - IP65

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 50000 h

  • Värintoistoindeksi - 90-100

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438524000390

Sähkönumero

4133365

Toimittajan tuotenumero

10001734

Tukkuerä

60

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

90 W

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

50000 h

Värintoistoindeksi:

90-100

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Valovirta per metri:

1890 lm

Teho per metri:

18 W

Asennustapa:

pinta-asenteinen

Lamppujännite:

24...24 V

Valon väri:

valkoinen

Malli / Tyyppi:

nauha

Leveys:

10 mm

Valonlähteiden määrä metriä kohti:

160

Erillisten segmenttien pituudet:

50 mm

Jännitetyyppi:

DC

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiojänniteohjattu LED-liitäntälaite

Suojausluokka:

III

Sisältää kytkentäsarjan:

ei

Avauskulma:

120 °

Itsestään liimautuva:

kyllä

Korkeus/syvyys:

1.6 mm

Sisältää päätyosan:

ei

Napojen lukumäärä:

2

Pienin taivutussäde:

60 mm

Sisältää suojakannen/-kuvun:

ei

Johtimen poikkipinta-ala:

0.5 mm²

led-valonauha 18W/m 24V 1890lm/m 3000K IP65 NANO Ra90 50000h

saas superior SP IP65 NANO 3000K

Värintoistoindeksillä 90 oleva lednauha on tarkoitettu tiloihin joissa värisävyjen tulee näyttää juuri oikeilta, esimerkiksi museot, galleriat ja ravintolat. Huippuluokan värintoiston lisäksi lednauhassa on erinomainen valontuotto. Lednauha viiden metrin rullassa, jossa 800 kpl pintaliitoseledejä.Lednauhassa huomaamaton IP65 NANO pinnoite. Nauhan takapuolella 3M tarrapinta ja lednauha on katkaistavissa 50 mm välein. Lednauhan molempiin päihin on valmiiksi juotettuna 3 metriä valkoharmaata syöttökaapelia .
Tehonkulutus 18W/m /115 lm/w .

  • Rakenne: 5m lednauhaa 3M teipillä, liitosjodot 3m
  • Mitat: Leveys 10mm, korkeus noin 1,6mm
  • Väri: 3000K
  • Teho: 18 W/m
  • Jännite: 24V
  • Valon avautumiskulma: 120°
  • Valovirta: 1890 lm/m
  • Asennus: Tarra-asennus pintaan, asennettava jäähdytysprofiiliin (highline striprail esim. 41 280 33)
  • Kytkentä: Rinnankytkentä
  • Kotelointiluokka: IP65NANO

SAAS INSTRUMENTTI -tuote

Tutustu SAAS INSTRUMENTTI-sarjaan