SAAS INSTRUMENTTI - Valoprofiili/-nauha - 4K IP65 NANO 24V 18W/m Ra90

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Värilämpötila-alue:
4000...4000 KTärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 90 W
Kotelointiluokka (IP) - IP65
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 50000 h
Värintoistoindeksi - 90-100
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438524000406
Sähkönumero
4133366
Toimittajan tuotenumero
10001735
Tukkuerä
60
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
90 W
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
50000 h
Värintoistoindeksi:
90-100
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Valovirta per metri:
1970 lm
Teho per metri:
18 W
Asennustapa:
pinta-asenteinen
Lamppujännite:
24...24 V
Valon väri:
valkoinen
Malli / Tyyppi:
nauha
Leveys:
10 mm
Valonlähteiden määrä metriä kohti:
160
Erillisten segmenttien pituudet:
50 mm
Jännitetyyppi:
DC
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiojänniteohjattu LED-liitäntälaite
Suojausluokka:
III
Sisältää kytkentäsarjan:
ei
Avauskulma:
120 °
Itsestään liimautuva:
kyllä
Korkeus/syvyys:
1.6 mm
Sisältää päätyosan:
ei
Kytkentätapa:
muu
Napojen lukumäärä:
2
Pienin taivutussäde:
60 mm
Sisältää suojakannen/-kuvun:
ei
Johtimen poikkipinta-ala:
0.5 mm²
saas superior SP IP65 NANO
Värintoistoindeksillä 90 oleva lednauha on tarkoitettu tiloihin joissa värisävyjen tulee näyttää juuri oikeilta, esimerkiksi museot, galleriat ja ravintolat. Huippuluokan värintoiston lisäksi lednauhassa on erinomainen valontuotto. Lednauha viiden metrin rullassa, jossa 800 kpl pintaliitoseledejä.Lednauhassa huomaamaton IP65 NANO pinnoite. Nauhan takapuolella 3M tarrapinta ja lednauha on katkaistavissa 50 mm välein. Lednauhan molempiin päihin on valmiiksi juotettuna 3 metriä valkoharmaata syöttökaapelia .
Tehonkulutus 18W/m /120 lm/w .
- Rakenne: 5m lednauhaa 3M teipillä, liitosjodot 3m
- Mitat: Leveys 10mm, korkeus noin 1,6mm
- Väri: 4000K
- Teho: 18 W/m
- Jännite: 24V
- Valon avautumiskulma: 120°
- Valovirta: 1970 lm/m
- Asennus: Tarra-asennus pintaan, asennettava jäähdytysprofiiliin (highline striprail esim. 41 280 33)
- Kytkentä: Rinnankytkentä
- Kotelointiluokka: IP65NANO
SAAS INSTRUMENTTI -tuote
Tutustu SAAS INSTRUMENTTI-sarjaan