Etusivu

OBO BETTERMANN - Putkikiinnike VBS - ASL 733 20 A4, 17-20mm, 6,5mm

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nimellishalkaisija:

20 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot12 mm

Materiaali:

ruostumaton teräs
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotalumiini
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotteräs

Pinnan suojaus:

muu
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotanodisoitu
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotgalvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotkuumasinkitty

Materiaalin laatu:

haponkestävä teräs 316 (V4A)

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellishalkaisija - 20 mm

  • Malli / Tyyppi - kaarikiinnike (2 ruuvia)

  • Halkaisija - 17...20 mm

  • Materiaali - ruostumaton teräs

  • Kiinnitystapa - ruuvaus

Pakkaus ja ehdot

  • 25 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012196600298

Sähkönumero

1317343

Toimittajan tuotenumero

1362914

Tukkuerä

500

Nimellishalkaisija:

20 mm

Malli / Tyyppi:

kaarikiinnike (2 ruuvia)

Halkaisija:

17...20 mm

Materiaali:

ruostumaton teräs

Kiinnitystapa:

ruuvaus

Kaapelien/putkien lukumäärä:

3

Pinnan suojaus:

muu

Halogeeniton:

kyllä

Etäisyys seinästä:

kyllä

Materiaalin laatu:

haponkestävä teräs 316 (V4A)

Väri:

muu

17-20mm kaapeleille, 6,5 mm kiinnitysreikä, A4 HST

ASL 733           
Kaapeli- ja putkikiinnike 6,5mm reikäkiinnityksellä. Rakenne on haponkestävää terästä A4 . Matala asennuskorkeus mahdollistaa asennuksen ahtaisiin tiloihin, joissa kulkee paljon muuta tekniikkaa.