OBO BETTERMANN - Putkikiinnike VBS - ASL 733 12 FT, 10-12m, 6,5mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Materiaali:
teräsPinnan suojaus:
kuumasinkittyMateriaalin laatu:
muuTärkeimmät tuotetiedot
Nimellishalkaisija - 12 mm
Malli / Tyyppi - kaarikiinnike (2 ruuvia)
Halkaisija - 10...12 mm
Materiaali - teräs
Kiinnitystapa - ruuvaus
Pakkaus ja ehdot
25 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
VBS
EAN-koodi
4012196599882
Sähkönumero
1317282
Toimittajan tuotenumero
1362706
Tukkuerä
300
Nimellishalkaisija:
12 mm
Malli / Tyyppi:
kaarikiinnike (2 ruuvia)
Halkaisija:
10...12 mm
Materiaali:
teräs
Kiinnitystapa:
ruuvaus
Kaapelien/putkien lukumäärä:
1
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Halogeeniton:
kyllä
Etäisyys seinästä:
kyllä
Materiaalin laatu:
muu
Väri:
muu
ASL 733
Kaapeli- ja putkikiinnike 6,5mm reikäkiinnityksellä. Teräsrakenne joka on upposinkittty DIN EN1461 40-60µm mukaan. Matala asennuskorkeus mahdollistaa asennuksen ahtaisiin tiloihin, joissa kulkee paljon muuta tekniikkaa.