Etusivu

OBO BETTERMANN - Putkikiinnike VBS - ASL 733 25 ALU, 20-25m, 6,5mm

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nimellishalkaisija:

25 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot10 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot44 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot53 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot63 mm

Materiaali:

alumiini
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotruostumaton teräs
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotteräs

Pinnan suojaus:

anodisoitu
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotgalvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotkuumasinkitty
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotmuu

Materiaalin laatu:

muu
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdothaponkestävä teräs 316 (V4A)
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotruostumaton teräs 304 (V2A)

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellishalkaisija - 25 mm

  • Malli / Tyyppi - kaarikiinnike (2 ruuvia)

  • Halkaisija - 20...25 mm

  • Materiaali - alumiini

  • Kiinnitystapa - ruuvaus

Pakkaus ja ehdot

  • 25 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012196600182

Sähkönumero

1317297

Toimittajan tuotenumero

1362818

Tukkuerä

500

Nimellishalkaisija:

25 mm

Malli / Tyyppi:

kaarikiinnike (2 ruuvia)

Halkaisija:

20...25 mm

Materiaali:

alumiini

Kiinnitystapa:

ruuvaus

Kaapelien/putkien lukumäärä:

4

Pinnan suojaus:

anodisoitu

Halogeeniton:

kyllä

Etäisyys seinästä:

kyllä

Materiaalin laatu:

muu

Väri:

alumiini

20-25mm kaapeleille, 6,5 mm kiinnitysreikä, ALU

ASL 733               
Kaapeli- ja putkikiinnike 6,5mm reikäkiinnityksellä. Rakenne on alumiinia AlMg 3. Matala asennuskorkeus mahdollistaa asennuksen ahtaisiin tiloihin, joissa kulkee paljon muuta tekniikkaa.