OBO BETTERMANN - Putkikiinnike VBS - ASL 733 63 ALU, 53-63m, 6,5mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Nimellishalkaisija:
63 mmMateriaali:
alumiiniPinnan suojaus:
muuMateriaalin laatu:
muuTärkeimmät tuotetiedot
Nimellishalkaisija - 63 mm
Malli / Tyyppi - suljettu
Halkaisija - 53...63 mm
Materiaali - alumiini
Kiinnitystapa - ruuvaus
Pakkaus ja ehdot
20 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012196600236
Sähkönumero
1317337
Toimittajan tuotenumero
1362838
Tukkuerä
180
Nimellishalkaisija:
63 mm
Malli / Tyyppi:
suljettu
Halkaisija:
53...63 mm
Materiaali:
alumiini
Kiinnitystapa:
ruuvaus
Kaapelien/putkien lukumäärä:
1
Pinnan suojaus:
muu
Halogeeniton:
kyllä
Etäisyys seinästä:
kyllä
Materiaalin laatu:
muu
Väri:
alumiini
Muovipinnoitettu:
ei
ASL 733
Kaapeli- ja putkikiinnike 6,5mm reikäkiinnityksellä. Rakenne on alumiinia AlMg 3. Matala asennuskorkeus mahdollistaa asennuksen ahtaisiin tiloihin, joissa kulkee paljon muuta tekniikkaa.
OBO BETTERMANN -tuote
Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan