HAGER - Asennuslistan kansi tehalit.SL - SL200552 PVC SL20x55x2000 LVA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 55 mm
Syvyys - 20 mm
Materiaali - muovi
Pituus - 2000 mm
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
2 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012740017534
Sähkönumero
1475961
Toimittajan tuotenumero
SL2005529016
Tukkuerä
36
Korkeus:
55 mm
Syvyys:
20 mm
Materiaali:
muovi
Pituus:
2000 mm
Väri:
valkoinen
Jalkalistalla:
ei
Listan kansi:
ei ole
Halogeeniton:
ei
Suojakalvolla:
ei
Koristelu:
ei ole
RAL-numero:
9016
Materiaalin laatu:
PVC
Jalkalistakanavan kansi PVC-muovista kanavalle SL 20x55mmliikenteenvalkoinen
Jalkalistakanavan kansi muovista, rakenne johtokanavastandardin DIN EN 50085-1 mukaan. Jalkalistakanavarungon peittävä kansi kiinnitetään paikalleen painamalla.
Kanavan korkeus: 55 mm
Kanavan leveys: 20 mm
Kanavan pituus: 2000 mm
Materiaali: PVC
Halogeeniton: ei
Väri: liikenteenvalkoinen
RAL-värikoodi: 9016
Suojakalvolla: ei
Jalkalistakanavan kansi muovista, rakenne johtokanavastandardin DIN EN 50085-1 mukaan. Jalkalistakanavarungon peittävä kansi kiinnitetään paikalleen painamalla.
Kanavan korkeus: 55 mm
Kanavan leveys: 20 mm
Kanavan pituus: 2000 mm
Materiaali: PVC
Halogeeniton: ei
Väri: liikenteenvalkoinen
RAL-värikoodi: 9016
Suojakalvolla: ei
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan