HAGER - Asennuslistan kansi tehalit.SL - SL200802 PVC SL20x80x2000 LVA

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Korkeus:

80 mm

Väri:

valkoinen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotmuu

Koristelu:

ei ole
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotkirsikka
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotmuu
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotpyökki
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotsucupira
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdottammi
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotvaahtera

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Korkeus - 80 mm

  • Syvyys - 20 mm

  • Materiaali - muovi

  • Pituus - 2000 mm

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 36 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012740017985

Sähkönumero

1475986

Toimittajan tuotenumero

SL2008029016

Tukkuerä

36

Korkeus:

80 mm

Syvyys:

20 mm

Materiaali:

muovi

Pituus:

2000 mm

Väri:

valkoinen

Jalkalistalla:

ei

Listan kansi:

ei ole

Halogeeniton:

ei

Suojakalvolla:

ei

Koristelu:

ei ole

RAL-numero:

9016

Materiaalin laatu:

PVC

Jalkalistakanavan kansi PVC-muovista kanavalle SL 20x80mmliikenteenvalkoinen Jalkalistakanavan kansi muovista, rakenne johtokanavastandardin DIN EN 50085-1 mukaan. Jalkalistakanavarungon peittävä kansi kiinnitetään paikalleen painamalla.

Kanavan korkeus: 80 mm
Kanavan leveys: 20 mm
Kanavan pituus: 2000 mm
Materiaali: PVC
Halogeeniton: ei
Väri: liikenteenvalkoinen
RAL-värikoodi: 9016
Suojakalvolla: ei

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan