HAGER - Asennuskanava tehalit.LFR - LFR20020 PVC 20x21 20m tar LVA

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Korkeus:

20 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot7 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot15 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot18 mm

Leveys:

20 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot12 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot15 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot33 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Korkeus - 20 mm

  • Leveys - 20 mm

  • Materiaali - muovi

  • Pituus - 20000 mm

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 20 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

5 480 Kg CO₂-eq/Km

Soneparin arvio

EAN-koodi

4012740013741

Sähkönumero

1475853

Toimittajan tuotenumero

LFR2002009016A

Tukkuerä

20

Korkeus:

20 mm

Leveys:

20 mm

Materiaali:

muovi

Pituus:

20000 mm

Väri:

valkoinen

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Kiinnitystapa:

itseliimautuva ja pohjaperformointi

Kiinteiden paneelien määrä:

0

Iskunkestävyysluokka:

IK07

Liitettävien paneelien lukumäärä:

0

Kannen muoto:

saranalla

RAL-numero:

9016

Käytettävä poikkipinta:

342 mm²

Materiaalin laatu:

PVC

Käyttölämpötila:

-5...60 °C

Kotelointiluokka (IP):

IP40

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Rullakanava LFR 20x21x20000 tarralla, materiaali PVC, väriliikenteenvalkoinen RAL9016. Kanava toimitetaan kelalle pakattuna,kanava taitellaan kanavan muotoon asennettaessa.

Rullalla avoimena toimitettava asennuskava LFR20x21x20000 pitävällä huokoisella asennustarralla ja pohjarei'illä kiinnitystä varten, materiaali kaadukas PVC-muovi, väri liikenteenvalkoinen RAL9016. Kanava toimitetaan "litteänä" kelalla, kanava taitellaan kanavan muotoon asennettaessa. Kanavan katkaisu suoraan ja jiiriin onnistuu erinomaisesti lisätarvikkeena tilattavien katkaisusaksien L5561 kanssa. Kun lista otetaan tarpeen mukaan sopivan mittaisena kelalta, vältytään kanavahukalta. Tämä kanava on erityisen kätevä asennuksissa, joissa listoitetaan lyhyitä kaapelireittejä esimerkiksi hälytysjärjestelmien ja ovilukkojärjestelmien antureille sekä toimilaitteille.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan