HAGER - Asennuskanava tehalit.LFR - LFR20035 PVC 18x33 20m tar LVA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Korkeus:
18 mmTärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 18 mm
Leveys - 33 mm
Materiaali - muovi
Pituus - 20000 mm
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
20 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
7 520 Kg CO₂-eq/Km
EAN-koodi
4012740013758
Sähkönumero
1475854
Toimittajan tuotenumero
LFR2003509016A
Tukkuerä
20
Korkeus:
18 mm
Leveys:
33 mm
Materiaali:
muovi
Pituus:
20000 mm
Väri:
valkoinen
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Kiinnitystapa:
itseliimautuva ja pohjaperformointi
Kiinteiden paneelien määrä:
0
Iskunkestävyysluokka:
IK07
Liitettävien paneelien lukumäärä:
0
Kannen muoto:
saranalla
RAL-numero:
9016
Käytettävä poikkipinta:
700 mm²
Materiaalin laatu:
PVC
Käyttölämpötila:
-5...60 °C
Kotelointiluokka (IP):
IP40
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Rullalla avoimena toimitettava asennuskava LFR18x33x20000 pitävällä huokoisella asennustarralla ja pohjarei'illä kiinnitystä varten, materiaali kaadukas PVC-muovi, väri liikenteenvalkoinen RAL9016. Kanava toimitetaan "litteänä" kelalla, kanava taitellaan kanavan muotoon asennettaessa. Kanavan katkaisu suoraan ja jiiriin onnistuu erinomaisesti lisätarvikkeena tilattavien katkaisusaksien L5561 kanssa. Kun lista otetaan tarpeen mukaan sopivan mittaisena kelalta, vältytään kanavahukalta. Tämä kanava on erityisen kätevä asennuksissa, joissa listoitetaan lyhyitä kaapelireittejä esimerkiksi hälytysjärjestelmien ja ovilukkojärjestelmien antureille sekä toimilaitteille.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan