Verkkokaupan ostoskorissa esiintyy hitautta. Selvitystoimenpiteet ovat käynnissä. Pahoittelemme tilannetta.

Etusivu

HAGER - Asennuskanava Mini-Snap tarra - M1647 PVC 6.5x6x2000 tar LVA

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Korkeus:

7 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot8 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot11 mm

Leveys:

6 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot8 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot11 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Korkeus - 7 mm

  • Leveys - 6 mm

  • Materiaali - muovi

  • Pituus - 2000 mm

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 2 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410014759582

Sähkönumero

1475958

Toimittajan tuotenumero

M16479016A

Tukkuerä

150

Korkeus:

7 mm

Leveys:

6 mm

Materiaali:

muovi

Pituus:

2000 mm

Väri:

valkoinen

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Kiinnitystapa:

itseliimautuva

Kiinteiden paneelien määrä:

0

Iskunkestävyysluokka:

IK06

Liitettävien paneelien lukumäärä:

0

Kannen muoto:

ei ole

RAL-numero:

9016

Käytettävä poikkipinta:

25 mm²

Materiaalin laatu:

PVC

Käyttölämpötila:

-5...60 °C

Kotelointiluokka (IP):

IP00

Asennuskanava Mini-Snap 11x11x2000 kaapelille d=4.5 - 6mm huokoisellaasennustarralla, materiaali PVC, väri liikenteenvalkoinen RAL9016 Kanneton asennuskanava MiniSnap 6,5x6x2000 kaapeleille halkaisijaltaan Ø 4.5 - 6mm huokoisella asennustarralla, materiaali PVC, väri liikenteenvalkoinen RAL9016. Soveltuu erityisesti erilaisten tele- ja järjestelmäkaapelien pinta-asennukseen liikerakennuksissa ja kodeissa.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan