HAGER - Asennuskanava Mini-Snap tarra - M1659 PVC 11x11x2000 tar LVA

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Korkeus:

11 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot7 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot8 mm

Leveys:

11 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot8 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Korkeus - 11 mm

  • Leveys - 11 mm

  • Materiaali - muovi

  • Pituus - 2000 mm

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 2 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

1 251 Kg CO₂-eq/Km

Soneparin arvio

EAN-koodi

6410014759605

Sähkönumero

1475960

Toimittajan tuotenumero

M16599016A

Tukkuerä

150

Korkeus:

11 mm

Leveys:

11 mm

Materiaali:

muovi

Pituus:

2000 mm

Väri:

valkoinen

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Kiinnitystapa:

itseliimautuva

Kiinteiden paneelien määrä:

0

Iskunkestävyysluokka:

IK06

Liitettävien paneelien lukumäärä:

0

Kannen muoto:

ei ole

RAL-numero:

9016

Käytettävä poikkipinta:

100 mm²

Materiaalin laatu:

PVC

Käyttölämpötila:

-5...60 °C

Kotelointiluokka (IP):

IP00

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Asennuskanava Mini-Snap 11x11x2000 kaapelille d=7.5 - 10mm huokoisellaasennustarralla, materiaali PVC, väri liikenteenvalkoinen RAL9016

Muovinen sähköasennuskanava Mini-Snap kaapeliasennukseen ilman kanavakantta, kaapelille halkaisija 7,5 - 10mm. Yksittäisen kaapelin asennus kanavaan painamalla kanavaprofiilin sisälle. Kanavan kiinnitys pintaan pitävällä tarralla.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan