ZARGES - Zarges tikkaat - EFA L lasikuitutikkaat 10

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Malli / Tyyppi:
nojatikkaatTärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - nojatikkaat
Materiaali - lasikuitu/alumiini
Pituus - 3.04...3.04 m
Askelmien määrä - 10
Leveys - 430 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4003866412532
Sähkönumero
6423830
Toimittajan tuotenumero
41253
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
nojatikkaat
Materiaali:
lasikuitu/alumiini
Pituus:
3.04...3.04 m
Askelmien määrä:
10
Leveys:
430 mm
Kuljetuspituus:
3.04 m
Kantavuus:
150 kg
Sisältää työskentelytason:
ei
Pyörät:
ei
Paino:
8.6 kg
AMMATTIKÄYTTÖÖN tarkoitettu eristetty lasikuitunojatikas. 10 puolaa,pituus 2,99m.
Kemikaaleja kestävät ja sähköä eristävät lasikuitunojatikkaat
Kemikaaleja kestävät ja sähköä eristävät lasikuitunojatikkaat
- Tikkaat soveltuvat käytettäväksi kemiallisissa tai sähköisissä ympäristöissä.
- Sivujohteet ja puolat (30 × 30 mm) on valmistettu lasikuituvahvisteisesta muovista, jonka kemiallinen kestävyys on erinomainen.
- Täyttää eristävästä materiaalista valmistetuille tikkaille tarkoitetun suurjännitetestin vaatimukset standardin DIN EN 61478 tai VDE 0682 osion 6.5, luokan 1/30 KV mukaisesti.
- Standardin DIN EN ISO 4892-2 mukainen käyttöikä (10 vuotta).
- Hyväksytty jännitetöihin (1000 V AC, 1500 V DC).
- Ulkoleveys: 420 mm – erittäin vakaa rakenne.